K&N
K&Nの 吸気系
K&Nの エアーフィルター
ラウンドテーパー/ラバー/ベントホール RU-9920
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11602197
品番
RU-9920
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
付属品
エアフィルター x1
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
寸法(mm)
オフセット量:17
質量(kg)
0.4
色
フィルターカラー:レッド
高さ(mm)
94
タイプ
ラウンドテーパータイプ
差込穴径(mm)
51
塗布量
オイル:14 mL