K&N
K&Nの 吸気系
K&Nの エアーフィルター
リプレイスメント YA-1515
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11602206
品番
YA-1515
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
エアフィルター x1
仕様
スタンダード
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)
44
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
246
タイプ
純正交換タイプ
奥行(mm)
(引き)196
商品項目
エアフィルター
関連規格
品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
塗布量
オイル:11mL
適合純正型番
Yamaha 2NDE445000,2PVE445000