K&N
K&Nの 吸気系
K&Nの エアーフィルター
リプレイスメント HA-1120
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11602215
品番
HA-1120
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
付属品
エアフィルター x2,フィルターグリース
仕様
スタンダード
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)
125
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
22
タイプ
純正交換タイプ
奥行(mm)
(引き)140
商品項目
エアフィルター
関連規格
品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
適合純正型番
Honda 17210MKSE00