K&N
K&Nの 吸気系
K&Nの エアーフィルター
リプレイスメント SU-8023
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11602231
品番
SU-8023
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
エアフィルター x1
仕様
スタンダード
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)
196
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
43
タイプ
純正交換タイプ
奥行(mm)
(引き)246
商品項目
エアフィルター
塗布量
オイル:16 mL
適合純正型番
Suzuki 1378025L00