※イメージ

MIM-YT1 ミスティーカラーリボン付ワイヤータイ/グリーン-1 HEADS(ヘッズ) 11602931 MIM-YT1 ミスティーカラーリボン付ワイヤータイ/グリーン-1 HEADS(ヘッズ) 11602931 MIM-YT1 ミスティーカラーリボン付ワイヤータイ/グリーン-1 HEADS(ヘッズ) 11602931 MIM-YT1 ミスティーカラーリボン付ワイヤータイ/グリーン-1 HEADS(ヘッズ) 11602931 MIM-YT1 ミスティーカラーリボン付ワイヤータイ/グリーン-1 HEADS(ヘッズ) 11602931

ミスティーカラーリボン付ワイヤータイ/グリーン-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード11602931 品番MIM-YT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
材質ポリエステル、紙 グリーン 寸法(幅W×高さH)(mm)【モチーフ】78×63 寸法(幅W×長さL)(mm)【ワイヤータイ】4×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする