※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
ミスティーカラーリボン付ワイヤータイ/ピンク-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
11602940
品番
MIP-YT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、紙
色
ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
【モチーフ】78×63
寸法(幅W×長さL)(mm)
【ワイヤータイ】4×155