※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
ラフィネブーケトレイセット-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
11603125
品番
RAF-BTS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
三角OPP袋・ワイヤータイ付
材質
紙
幅(mm)
140
高さ(mm)
245
奥行(mm)
30
厚さ(g/m
2
)
310