COA-RBM カラフルアートリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 11603351

※イメージ

COA-RBM カラフルアートリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 11603351
COA-RBM カラフルアートリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 11603351
COA-RBM カラフルアートリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 11603351
COA-RBM カラフルアートリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 11603351
COA-RBM カラフルアートリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 11603351
COA-RBM カラフルアートリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 11603351
COA-RBM カラフルアートリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 11603351
COA-RBM カラフルアートリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 11603351
COA-RBM カラフルアートリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 11603351
COA-RBM カラフルアートリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 11603351
COA-RBM カラフルアートリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 11603351

カラフルアートリボン付バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
幅(mm)340
高さ(mm)530
マチ(mm)80
内容量1パック(20枚)注文コード11603351品番COA-RBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カラフルな色遣いがオシャレなリボン付巾着袋です。ベースのカラフルなデザインに薄手の白の不織布を重ねることにより、華やかながら上品で高級感のあるギフトバッグに仕上げました。パッと目を引くワクワク感のあるデザインで、大人のギフト交換にぴったり。カラフルで華があるのでネットショップやソーシャルギフトのイメージ画像でもばっちりアピールできます。

用途
リボンを結ぶだけでギフトラッピングが簡単に完成するので忙しいイベント時期にも大活躍。お誕生日などの通年ギフトにはもちろん、ギフトタグを添えてクリスマスなどのイベントラッピングにもおすすめのリボン付巾着袋です。
仕様サテンリボン付材質不織布、ポリエチレン(ソフト)幅(mm)340高さ(mm)530マチ(mm)80厚さ(g/m2)【不織布】20【ポリエチレン(ソフト)】0.04mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする