※イメージ

カラフルアートリボン付バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 11603360 品番 COA-RBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カラフルな色遣いがオシャレなリボン付巾着袋です。ベースのカラフルなデザインに薄手の白の不織布を重ねることにより、華やかながら上品で高級感のあるギフトバッグに仕上げました。パッと目を引くワクワク感のあるデザインで、大人のギフト交換にぴったり。カラフルで華があるのでネットショップやソーシャルギフトのイメージ画像でもばっちりアピールできます。

用途リボンを結ぶだけでギフトラッピングが簡単に完成するので忙しいイベント時期にも大活躍。お誕生日などの通年ギフトにはもちろん、ギフトタグを添えてクリスマスなどのイベントラッピングにもおすすめのリボン付巾着袋です。 仕様サテンリボン付 材質不織布、ポリエチレン(ソフト) 幅(mm)240 高さ(mm)350 マチ(mm)60 厚さ(g/m2)【不織布】20【ポリエチレン(ソフト)】0.04mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする