※イメージ

REC-S のんびりネコレジバッグ HEADS(ヘッズ) 11603920 REC-S のんびりネコレジバッグ HEADS(ヘッズ) 11603920 REC-S のんびりネコレジバッグ HEADS(ヘッズ) 11603920 REC-S のんびりネコレジバッグ HEADS(ヘッズ) 11603920

のんびりネコレジバッグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズS 注文コード11603920 品番REC-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

のんびりゴロゴロする猫に癒されるオレンジ色のレジ袋です。
猫の愛くるしい表情で、老若男女問わず喜ばれるデザインです。
雑貨店様・洋菓子店様などの小売店様だけでなく、猫好きのお客様にもオススメのレジ袋です!

仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(ハード) 形状横マチ 幅(mm)180 厚さ(mm)0.016 のんびり猫 サイズS 高さ(mm)350 マチ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする