※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
三角形OPPバッグ-2/無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
11603965
品番
SNK-OPB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
食品対応
材質
OPP[透明]
形状
マチなし
幅(mm)
320
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
277
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。※お餅包装・冷凍には使用しないでください。