スマホ接続式スネークカメラ コネーク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11604778 品番3R-SMPSNAKE
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

落とし物を探したりエアコンの点検、配管のメンテナンスに。LEDライトであたりを明るく照らしながらお手持ちのスマホで家具のすき間や内部を見ることができます。さらに細かく確認したい時はズーム機能が便利。大きく拡大した映像は静止画・動画で保存することができます。

セット内容スネークカメラ コネーク 本体、変換プラグ(microUSB / Lightning)、カメラアクセサリ(ミラー/マグネット/フック/保護リング) 質量(g)約40 対応OSiOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能 接続USB Type-C / microUSB(変換プラグ利用) / Lightning(変換プラグ利用) 有効画素数約30万画素 全長(cm)約105 保証期間ご購入日から1年間 視野角約50° 防塵防水性能IP67(カメラ部のみ) 有効長(m)ケーブル:約0.83 先端外径(Φmm)7.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
便器内・配管内の確認
株式会社ナスコ 様 (建設業・工事業)

丁度良い長さです。
今までもう少し大きなカメラを使用せていたので、
手軽で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする