セット内容先端可動式内視鏡本体、充電器、microSDカード(テスト用)、USBケーブル、取扱説明書
寸法(mm)約275×137×132 ※カメラケーブルは含まない
質量(g)約520
ケーブル長(m)約1
光源白色LED×6
記録媒体microSDカード(最大64GB)
バッテリー3.7V 3000mAh
充電時間約4時間30分
ディスプレイ5
解像度モニタ:854×452
保証期間ご購入日から1年間
視野角約70°
焦点距離(mm)約20〜100
撮像素子1/10 CMOS
動作温度(℃)-10〜50
画像サイズ1920×1080 ※画質が上がるわけではありません。/1280×720/640×480
画素数約92万画素
モニタ5インチ
使用時間(時間)約4時
有効長(m)カメラケーブル:約1
先端外径(Φmm)6
調光方式OFF+3段階
可動範囲(°)約約180