セット内容血流ドクターオート 本体、アタッチメント(血流)※本体に装着、アタッチメント(標準)、アタッチメント(小径)、アタッチメント(低倍率)、USB-A/USB-Cケーブル、microUSB/USB-Cケーブル、USB-C/USB-Cケーブル、リモコン、専用ケース、取扱説明書
寸法(mm)176×29×26
質量(g)約89
電源入力:DC5V 320mA(USB供給)
倍率10〜250倍(21.5型モニタ基準)
対応OSWindows11/10 Android(端末に制限あり)※Surface Proモデルはご使用いただけません
分解能0.6184μm
光源白色LED×4 ON/OFF
解像度2304×1536
撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm
焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0
ホワイトバランス自動
フォーカス自動/手動
露出補正自動
計測機能あり
静止画サイズJPG(1920×1080,1280×720,720×480,640×480)
動画サイズAVI(1920×1080)20fps(1280×720,720×480,640×480)30fps
カメラ仕様1/3型 CMOSセンサ