ボアスコープ用Cマウントカメラセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11604900 品番3R-CMA01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

狭く暗い場所の点検に活躍するボアスコープ専用のオプション品。Cマウントカメラ、Cマウントアダプタ、ハンディ光源のセットです。お使いのボアスコープにCマウントカメラを装着することで、内部の様子を500万画素の高画質でパソコンモニタに映し出します。パソコンのカメラアプリ等で撮影が可能になり、静止画・動画データとして保存することができます。製品ごとの管理や分析、改善等に役立ちます。※単品では使用できません。

セット内容Cマウントカメラ、ハンディ光源、充電池(18650)、18650用充電器、充電ケーブル、ACアダプタ、取扱説明書 寸法(mm)約50×50×132(ケーブル除く)、【ハンディ光源】約24×24×136 質量(g)約320、【ハンディ光源】約90 対応OSWindows 7以上、Mac OSX10.6以上 有効画素数500万画素 解像度【静止画】最大2592×1944【動画】最大1920×1080 フレームレート 最大60fps(※カメラアプリによる) 保証期間ご購入日から1年間 使用環境温度(℃)-10〜50 充電時間(時間)【ハンディ光源】約5 動作時間【ハンディ光源】約2.5時間(光量最大時)※光量は徐々に減少します 撮像素子1/2.8型 CMOS ケーブル長(cm)約240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする