本体

Jackery Solar Generator 100 Plus 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11605049 品番JE-100A+JS-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Jackery Explorer 100PlusとソーラーパネルSolarSage 40 Miniのセット品。
Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。
手のひらサイズで軽量コンパクト。持ち運びにも便利。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めます。機内で充電しながらノートPCを長時間使うことができます。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。※本製品ではACコンセントは使用できません。
リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約2000回の充放電サイクルを実現。※2000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。
SolarSage 40 Miniは折りたためばタブレットサイズになるソーラーパネル。約1.2Kgで簡単に持ち運び可能。停電時も太陽光があれば充電ができます。Jackery SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは、USB-A/C出力に対応しているため、スマホやタブレット、USB-C対応のノートPCを直接充電することができます。アウトドアなどの屋外での活用に加えて、自然災害による停電時にも太陽さえあれば、スマホの充電を繰り返す行うことができます。
USB-C(100W)※入力時、フル充電まで約1.8時間。SolarSage 40 Miniを使用した場合はフル充電まで約5.5時間。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。
※100W入力にはPD対応のACアダプターが必要です。
本製品は最大128Wの出力が可能なため、スマホとタブレットなど、最大3つのデバイスを同時に充電することができます。
6つのバッテリー保護機能と耐火性、UL規格の耐衝撃テストをクリアしているため、屋内だけでなく、アウトドアなどの屋外でも安心してご使用いただけます。
Jackery Explorer 100 Plusは最大100Wのソーラー充電(別売り)に対応しているため、もしも停電になっても電力を確保することができます。さらに最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現しました。
SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは結晶シリコンセルを採用、23%の変換効率でより高速かつ効率的な充電を実現します。
ソーラーパネルは折り畳めばタブレットサイズになるので、リュックなどに手軽に持ち運べます。わずか1.2kgの驚きの軽さで、10 秒以内に素早く収納できます。

仕様PPS:5-21V=5A, 最大100W セット内容Jackery Explorer 100Plus「JE-100A」+SolarSage 40 Mini「JS-40A」 寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約1020×300×18.5(展開) 容量6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V) 質量(g)965 出力USB-A 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=2.4A、USB-C 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=3A、USB-C1+USB-C2 出力:最大110W、USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W、USB-C1/C2 出力:最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W、USB-A 出力:最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 定格電圧(V)(SolarSage 40 Mini)20.9±5% 最大出力(W)(SolarSage 40 Mini)40±5% 温度(℃)充電:0〜40 定格電流(A)(SolarSage 40 Mini)1.91±5% 入力USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W,5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力)::最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2 入力 (車載入力)::最大60W,11-17.5V=5A 寸法(cm)12.6×8.65×8.7 変換効率(%)(SolarSage 40 Mini)23 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 開放電圧(V)(SolarSage 40 Mini)25±5% 動作温度(℃)‐10〜40 収納寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約252×300×30 短絡電流(A)(SolarSage 40 Mini)2.07±5% 動作温度範囲(℃)(SolarSage 40 Mini)‐20〜65(‐4°F〜149°F) 正味質量(kg)(SolarSage 40 Mini)約1.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする