本体

Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11605067 品番JE-2000D+JS-200D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。
Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。さらに2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。
世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。
停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。
リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回の充放電後も工場出荷時の70%の電池容量を保証します。
SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。
コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。
40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。
家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。
ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。
「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。
冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3〜5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。
家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。
Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。
選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)
世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。
低自然放電技術ソリューション
保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。
最強震度の揺れにも耐える本体の堅固さ・防災用におすすめ
IEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。
さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」
内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。
独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。
IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。
UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載
「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。
最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応
「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。
さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。
Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。
アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。

セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 200W「JS-200D」 寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開) 質量(kg)約17.9、6.2 ±0.3 容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh) 出力3×AC出力:100V 〜 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max 最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200 温度(℃)充電:0〜45 入力AC入力:100V-120V〜50Hz/60Hz,最大15A 保存温度(℃)1ヶ月 -20〜45; 3ヶ月 0〜45; 1年 0〜25 入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V 〜 50Hz/60Hz, 最大15A 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 交換効率(Jackery SolarSaga 200)25% 開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5% 動作温度(℃)‐10〜45 折りたたみ寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40 防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68 作動温度(℃)(Jackery SolarSaga 200)‐20 〜 65 短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5% 動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)20 ± 5% 動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5% 入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする