曜日別特売
HYPER-YUKIYOKE 雪除けシート 超強化仕様 3t ハイパータイプ 5.2m×5.2m サンユー印刷 11605801

HYPER-YUKIYOKE 雪除けシート 超強化仕様 3t ハイパータイプ 5.2m×5.2m サンユー印刷 11605801
HYPER-YUKIYOKE 雪除けシート 超強化仕様 3t ハイパータイプ 5.2m×5.2m サンユー印刷 11605801
HYPER-YUKIYOKE 雪除けシート 超強化仕様 3t ハイパータイプ 5.2m×5.2m サンユー印刷 11605801
HYPER-YUKIYOKE 雪除けシート 超強化仕様 3t ハイパータイプ 5.2m×5.2m サンユー印刷 11605801
HYPER-YUKIYOKE 雪除けシート 超強化仕様 3t ハイパータイプ 5.2m×5.2m サンユー印刷 11605801
HYPER-YUKIYOKE 雪除けシート 超強化仕様 3t ハイパータイプ 5.2m×5.2m サンユー印刷 11605801
HYPER-YUKIYOKE 雪除けシート 超強化仕様 3t ハイパータイプ 5.2m×5.2m サンユー印刷 11605801
HYPER-YUKIYOKE 雪除けシート 超強化仕様 3t ハイパータイプ 5.2m×5.2m サンユー印刷 11605801
HYPER-YUKIYOKE 雪除けシート 超強化仕様 3t ハイパータイプ 5.2m×5.2m サンユー印刷 11605801

雪除けシート 超強化仕様 3t ハイパータイプ 5.2m×5.2m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード11605801品番HYPER-YUKIYOKE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

超強化仕様で安全率F=3ならば3t、F=2ならば4.6tの最大積載量まで可能!
安心安全の日本国内製造
シートの上に積もらせた雪を重機で吊り上げラクラク除排雪!
冬季の土木および建設現場で、雪による除雪作業はコスト増大や工期に影響を与える要因となります。
雪除けシートは除雪機械が入りにくいスペースの除雪作業目的とあらゆる現場状況を想定した、扱い易い除雪用シートです。
土木建築現場、資材置き場の排除雪用シートとして。
その他モッコ用として。

用途
土木建築現場、資材置き場の排除雪用シートとして。
その他モッコ用として。
仕様【積載量】(安全率F=3)最大3t材質ポリエチレンUVクロス厚さ(mm)約0.68質量(kg)約13.2/枚表グリーン/裏ホワイト質量(g)約370.3/平方メートルベルトポリエステルベルト1.5t×75mm 巾(色/白)シートサイズ(m×m)5.2×5.2
注意
※【ご使用前】
※1.使用前には必ず各部の異常の有無及び部品の欠落の点検をお願い致します。
※2.吊りベルト及び接合部が擦り切れていないか、糸がほつれていないか剥がれがないか入念に点検してください。この部分が痛んでいると落下事故が起こり非常に危険です。
※【作業について】
※1.作業中は除雪シートの運動範囲に入らないでください。特に吊り上げたシートの下には絶対に入らないでください。
※2.除雪シートを吊り上げる際には荷重が均等にかかるようにしてください。
※3.急激な吊上げ、急停止等のショックをかけないでください。大きな衝撃がかかると吊りベルト部が破損したりつり落とす恐れがあり危険です。
※4.斜め吊り、片吊りにならないように吊上げてください。
※5.傷付ける恐れのある鋭利なものは使用しないでください。
※6.作業中に他の物に引っかけたり、当てたり擦ったりしないでください。
※7.過積載は製品損傷の原因となりますので、十分に注意してください。
※【異常時の処置】
※1.作業をただちに中止してください。
※2.関係者以外の者の立ち入りを禁止してください。
※3.吊上げた状態で異常を発見した場合、静かに下ろしてください。
※【保管について】
※1.光及び熱の影響を受けないよう、屋内保管してください。
※2.屋外保管の場合は、紫外線、雨水を防ぐために必ず不透明シートを掛けてください。
※3.火気、ボイラー、蒸気パイプ等の熱源の近くに保管しないでください。
※【破棄について】
※1.廃棄する場合は産業廃棄物にて廃棄してください。
※2.政令、法令に定められたより基準に従い、自ら処理するか許可を得た産業廃棄物処理業者に依頼し破棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする