こたつ布団セット 家具調 120×80cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 【布団】ブラウン/チャコールグレー 注文コード11605977 品番GMK-F1202H(NB)+AKF-2024(BR/CG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

継脚で高さ2段階調節(36/41cm)
コード収納ボックス付
フローリング・畳どちらの部屋にでも合うデザインとカラー
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2kg
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
リバーシブルで使用可能

用途こたつテーブルとして。一年中テーブルとしても。こたつ こたつテーブル コタツ こたつセット 家具調 120×80cm 長方形 布団セット こたつ布団 材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木 質量(kg)18.2 【布団】ブラウン/チャコールグレー タイプ【こたつテーブル】スクエア/ナチュラル木目 電源(V)100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)510 電源コード(m)3 ヒーターMSU-501H 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×36-41 電源コード中間入切スイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3、(弱)2.5
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする