曜日別特売
LZ 6-02-PP エルボユニオン(PP) ウシオライティング 11606473

エルボユニオン(PP)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじ径1/4
接続ねじ1/4
内容量1個注文コード11606473品番LZ 6-02-PP
参考基準価格(税別)¥349販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。

用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじ種類R寸法L(mm)25寸法L2(mm)23接続ねじ1/4ねじ径1/4寸法A(mm)12二面幅B1(mm)12二面幅B2(mm)14
注意
※スリーブ・ナット付となります。
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11606498
2025-06-08
用途: 水中において空圧用として使用
サイクレット研究所

耐酸性にも適用でき反復使用が可能なので満足できる商品でした

対象商品 : 11606473
2022-10-10
用途: 水質計の保守用品
合同会社フロムテック建設業・工事業

少量でも購入出来て助かります。
品質は問題ありませんでした。

対象商品 : 11606473
2020-09-09
用途: 装置の製作
株式会社プライムネット

使い勝手も良く、品質にも問題ありませんでした。
継続して使用の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする