ウシオライティング
ウシオライティングの 汎用管継手
ウシオライティングの フッ素樹脂継手
フレヤードユニオン(PP)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
11606586
品番
FZ 10-00-PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,720
この商品は
適合チューブ外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
形状
フレヤード・ユニオン
使用流体
水、空気
材質(本体)
PP
適合チューブ外径(Φmm)
10
寸法L(mm)
60
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11606586
FZ 10-00-PP
50371695
FZ10-00
Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン
ウシオユーテック
1袋(10個)
¥
9,398
税込
¥
10,338
注文コードが変更になりました