P6HC シュレッダー P6HC アイリスオーヤマ クロスカット 11609474

P6HC シュレッダー P6HC アイリスオーヤマ 11609474 P6HC シュレッダー P6HC アイリスオーヤマ 11609474 P6HC シュレッダー P6HC アイリスオーヤマ 11609474 P6HC シュレッダー P6HC アイリスオーヤマ 11609474 P6HC シュレッダー P6HC アイリスオーヤマ 11609474 P6HC シュレッダー P6HC アイリスオーヤマ 11609474

シュレッダー P6HC

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11609474 品番P6HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】
【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約108枚分)】【CD・DVD・カード対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。

ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9 細断可能物CD/DVD、カード ブルー 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)3 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 細断寸法(mm)4×27 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349 リバース機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11609474 P6HC 68623357 P5GCS パーソナルシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ パーソナルシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
不要な紙に使用
有限会社MNC技研 様 (製造業)

本日商品が届きました。
本体の片側だけが日に焼けたのか全体が黄色くなっています。
本当に新品なのでしょうか?
とても不愉快です。

MonotaROからの回答

不良品の可能性もございますので大変お手数ですがお客様窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品:
11609465
2024-06-28
用途:
書類を廃棄する為
有限会社 伊勢慶商店 様 (卸売・小売業)

音は、思ってたより静かに感じました。
価格に応じたパワーとは、思いますが、コピー用紙10枚位カット出来る威力が有ればと思います。

対象商品:
11609465
2024-07-10
用途:
個人や企業の情報を含んだ書類の廃棄。
サービス業

思っていたより小型だが、スピーディに処理出来ている。

対象商品:
11609465
2022-07-06
用途:
事務作業
山口農拓 様 (卸売・小売業)

紙が詰まり、作業にならない。
もっと、考えて購入すべきだった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
11609465
2021-08-08
用途:
仕事中
株式会社エス・ワイ 様 (サービス業)

横からの引き出しでシュレッダーゴミを引き出せるというのがとても楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
11609465
2020-07-31
用途:
金額や名前が入っている書類
運輸・通信業

速く細かくきれいに裁断されていてよかったです。前のシュレッダーは本体を上げないとゴミの処理ができなかったので、ゴミ処理がしやすくなりました。音がもう少し静かだと嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11609465
2020-05-15
用途:
書類の整理
教育・研究機関

不要な書類の整理の重宝して、使い始めました。
適当な大きさで、使い勝手もよいです。

対象商品:
11609465
2017-09-26
用途:
書類の裁断
有限会社イイノエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

購入後、1カ月経ちました。調子いいです。封筒なら二つ折りでもバリバリ裁断します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする