シュレッダー P5HCS

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11609483 品番P5HCS
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】
挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。
クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。
オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。
ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。

ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9 細断可能物CD/DVD、カード 裁断形状クロスカット トラスコ品番763-4412 ホワイト 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 細断寸法(mm)4×27 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349 リバース機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
個人情報の処理に使います。
ソフィール博多 様 (卸売・小売業)

以前の物より音が小さくて良いと思います。
商品もコンパクトで非常に便利です。

対象商品:
11609483
2024-11-08
用途:
2024年11月現在、6年使用

ほぼ毎日使用しています。お客様の個人情報でお世話になっています。
たまに裏側から細かい紙を取り除いたり、メンテナンス(オイル)をしたりお世話をしています。
快調に動いていましたが、さすがにそろそろ動きが鈍くなってきました。もう少し使えそうですが、そろそろ2代目の購入を考えています。お値段の割に良い商品です。

対象商品:
11609483
2023-11-02
用途:
書類の破棄
製造業

以前はハンドルのついた手動のものを使っていましたが、刃の劣化のためこちらに買い替えました。
種類が多く迷いましたが、こちらを選んで正解だったと思います。
コンパクトなサイズで置き場所に困らず、裁断くずも捨てやすい構造になっていて、よほどごみ捨てをさぼらない限りは散らかることもなさそうです。
音については静音とありますが、それなりの音はします。
ですが全体的に大満足のお品です。

対象商品:
11609483
2022-01-24
用途:
社内の書類をシュレッダーするとき
株式会社 進駸堂販売 様

シュレッダーのメーカーは幾つかあるが、コストパフォーマンスが高い。
音も気にならない程度。あとは、切れがどのくらい持つのか、故障はどうか。

1人が参考にしています
対象商品:
11609483
2021-10-20
用途:
個人情報や社外秘内容が記載された書類の廃棄に
その他業種

比較的安価な割にしっかりとした造りで満足しています。音も気になりません。

対象商品:
11609483
2017-08-21
用途:
図面などの裁断
製造業

音も静かで、コンパクトなので事務所の少しのスペースに置けてとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
11609483
2017-07-09
用途:
郵便物の整理
アート電機 様 (サービス業)

裁断時の音が静かでした。
金額も安価で使い勝手も良好です。
裁断寸法がもう少し小さいとベストです。

1人が参考にしています
対象商品:
11609492
2015-04-18
用途:
書類等の破棄

裁断が細かいので、廃棄するにも便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする