P5HCS シュレッダー P5HCS アイリスオーヤマ クロスカット 11609492

P5HCS シュレッダー P5HCS アイリスオーヤマ 11609492 P5HCS シュレッダー P5HCS アイリスオーヤマ 11609492 P5HCS シュレッダー P5HCS アイリスオーヤマ 11609492 P5HCS シュレッダー P5HCS アイリスオーヤマ 11609492 P5HCS シュレッダー P5HCS アイリスオーヤマ 11609492 P5HCS シュレッダー P5HCS アイリスオーヤマ 11609492

シュレッダー P5HCS

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11609492 品番P5HCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】
挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。
クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。
オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。
ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。

ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9 細断可能物CD/DVD、カード 裁断形状クロスカット トラスコ品番763-4404 ブラック 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 細断寸法(mm)4×27 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349 リバース機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11609492 P5HCS 11609483 P5HCS シュレッダー P5HCS アイリスオーヤマ シュレッダー P5HCS アイリスオーヤマ 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11609492 P5HCS 68623357 P5GCS パーソナルシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ パーソナルシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
個人情報の処理に使います。
ソフィール博多 様 (卸売・小売業)

以前の物より音が小さくて良いと思います。
商品もコンパクトで非常に便利です。

対象商品:
11609483
2024-11-08
用途:
2024年11月現在、6年使用

ほぼ毎日使用しています。お客様の個人情報でお世話になっています。
たまに裏側から細かい紙を取り除いたり、メンテナンス(オイル)をしたりお世話をしています。
快調に動いていましたが、さすがにそろそろ動きが鈍くなってきました。もう少し使えそうですが、そろそろ2代目の購入を考えています。お値段の割に良い商品です。

対象商品:
11609483
2023-11-02
用途:
書類の破棄
製造業

以前はハンドルのついた手動のものを使っていましたが、刃の劣化のためこちらに買い替えました。
種類が多く迷いましたが、こちらを選んで正解だったと思います。
コンパクトなサイズで置き場所に困らず、裁断くずも捨てやすい構造になっていて、よほどごみ捨てをさぼらない限りは散らかることもなさそうです。
音については静音とありますが、それなりの音はします。
ですが全体的に大満足のお品です。

対象商品:
11609483
2022-01-24
用途:
社内の書類をシュレッダーするとき
株式会社 進駸堂販売 様

シュレッダーのメーカーは幾つかあるが、コストパフォーマンスが高い。
音も気にならない程度。あとは、切れがどのくらい持つのか、故障はどうか。

1人が参考にしています
対象商品:
11609483
2021-10-20
用途:
個人情報や社外秘内容が記載された書類の廃棄に
その他業種

比較的安価な割にしっかりとした造りで満足しています。音も気になりません。

対象商品:
11609483
2017-08-21
用途:
図面などの裁断
製造業

音も静かで、コンパクトなので事務所の少しのスペースに置けてとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
11609483
2017-07-09
用途:
郵便物の整理
アート電機 様 (サービス業)

裁断時の音が静かでした。
金額も安価で使い勝手も良好です。
裁断寸法がもう少し小さいとベストです。

1人が参考にしています
対象商品:
11609492
2015-04-18
用途:
書類等の破棄

裁断が細かいので、廃棄するにも便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする