P6HMCS 細密シュレッダー P6HMCS アイリスオーヤマ 11609517

P6HMCS 細密シュレッダー P6HMCS アイリスオーヤマ 11609517 P6HMCS 細密シュレッダー P6HMCS アイリスオーヤマ 11609517 P6HMCS 細密シュレッダー P6HMCS アイリスオーヤマ 11609517 P6HMCS 細密シュレッダー P6HMCS アイリスオーヤマ 11609517 P6HMCS 細密シュレッダー P6HMCS アイリスオーヤマ 11609517

細密シュレッダー P6HMCS

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11609517 品番P6HMCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】
【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】
情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。
オフィスでも使いやすい静音タイプです。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。

細断形状マイクロクロスカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)6.1 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) センサータイプ光センサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)115/110 連続使用時間(分)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400 リバース機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11609508
2022-07-11
用途:
重要書類裁断
卸売・小売業

音も静かで、細かく裁断されて裁断した内容の漏洩しにくい。

2人が参考にしています
対象商品:
11609508
2022-02-03
用途:
個人情報の入った書類等の破棄に使用
農・林・水産業

裁断した紙くずが、紙くずの入れ物外に出るのでその紙くずをうまく集積できればいいと思う。シュレッダーの周りに紙くずが散らばらないようにと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
11609508
2021-05-01
用途:
私的な情報の廃棄

廃棄したいものがたまっていたので、5分ごとに休んでいた。それさえ済めばそう毎日は使わない。銀行通帳を処理できたのはよかった。カードは大雑把にカットされるので、はさみでICチップを確実に切ったほうが良い。

4人が参考にしています
対象商品:
11609508
2021-06-30
用途:
会社書類の処分

容量も思ったより大きく スタイリッシュでよかったです。

対象商品:
11609508
2020-09-01
用途:
プライバシー情報の書いてある紙を捨てる時
アトリエ象 様 (教育・研究機関)

サクサク、細かく切れて満足しています。一度に切れる枚数、継続時間なども、コスパの良い製品だと思います。見た目もすっきりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
11609508
2018-08-25
用途:
事務処理
卸売・小売業

共同で使用しており、キャスターが付いているのがちょっとした移動に便利。裁断音は特に気になりません。クリアボックスのサイズが少し不安でしたが、裁断くずのサイズがとても細かいのでクリアボックスを頻繁に空にしなくて良さそうです。1週間使用しておりますが、とても快適に使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
11609508
2018-06-05
用途:
書類廃棄

住所等見えない程度に細かく裁断されるので良い。やや音が大きいがこのくらいは仕方ないかと・・

対象商品:
11609508
2018-02-09
用途:
個人情報の書類の裁断
サービス業

繊細な裁断がとても気に入りました、個人情報も十分に守られます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする