BU15 オフィスシュレッダー BU15 アイリスオーヤマ 11610122

BU15 オフィスシュレッダー BU15 アイリスオーヤマ 11610122 BU15 オフィスシュレッダー BU15 アイリスオーヤマ 11610122 BU15 オフィスシュレッダー BU15 アイリスオーヤマ 11610122

オフィスシュレッダー BU15

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11610122 品番BU15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

メーカー最速のオフィスモデル(4.0m/分(50Hz)、4.6m/分(60Hz))
静音設計
溜まったゴミの量がわかる大型窓
オートストップ機能付き
2つの安全機能付き(安全インターロック:扉を開けると自動でストップ/緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけで、すぐに緊急停止)

細断形状クロスカット 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス ダストボックス容量(L)30 トラスコ品番791-9875 質量(kg)17 機能緊急停止スイッチ、ダストボックススイッチ、オートストップ、過熱防止機能、CDカット、クレジットカード、ホッチキスカット(10号まで)、キャスター(ストッパー付) 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604 細断枚数(A4)15枚、(CD・DVD・プラスチックカード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.0/4.6 細断寸法(mm)約4.0×41 投入口幅(mm)(紙)約218、(CD)約123 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11610122 BU15 19576087 OF18J オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマ オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマ 1台 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11610122
2018-02-13
用途:
書類の裁断
運輸・通信業

用紙投入口があまり広くないので、投入口と緊急停止スイッチとの間の溝に用紙が入ってしまう。
用紙を摘まみながら投入しようとすると緊急停止スイッチに触れてしまうので少々使いにくい。
処理速度や枚数には満足しています。

対象商品:
11610122
2018-04-16
用途:
書類廃棄
有限会社緒方製作所 様

価格以上の 性能で切れ味も良く
音もも思った以上に小さく
使い勝手の良い物です

対象商品:
11610122
2016-11-24
用途:
伝票や書類の廃棄時
山梨第一貨物株式会社 様

旧モデルを使用していましたが壊れてしまったので、買い換えました。価格が安い割には大量の書類を早く処理できるので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
11610122
2017-09-08
用途:
事務所の書類整理
株式会社ビッグスタッフ 様

以前に購入しましたが、大変よかったので今回、2台目の購入になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする