曜日別特売
2DP125DA275G4120 NORTON A275 マジックディスクペーパー ノートン(サンゴバン) 11610542

 

2DP125DA275G4120 NORTON A275 マジックディスクペーパー ノートン(サンゴバン) 11610542
2DP125DA275G4120 NORTON A275 マジックディスクペーパー ノートン(サンゴバン) 11610542

NORTON A275 マジックディスクペーパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#120
内容量1箱(100枚)注文コード11610542品番2DP125DA275G4120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。
木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。
「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。

用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。
金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。
使用工具:125mmダブルアクションサンダー。
外径(mm)125粒度#120トラスコ品番479-7779ベージュ質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710]適合材木工、プラスチック穴タイプ7つ穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11610533
2023-08-10
用途: 材木の研磨
文吉堂製造業

研磨能力とコストパフォーマンスから、オービタルサンダーにはこれ一択の優れモノです。お薦めです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする