2DP125DA275G4320 NORTON A275 マジックディスクペーパー ノートン(サンゴバン) 11610576 2DP125DA275G4320 NORTON A275 マジックディスクペーパー ノートン(サンゴバン) 11610576

NORTON A275 マジックディスクペーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 11610576 品番 2DP125DA275G4320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。
木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。
「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。

用途
木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。
金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。
使用工具:125mmダブルアクションサンダー。
外径(mm)125 粒度#320 トラスコ品番479-7809 ベージュ 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710] 適合材木工、プラスチック 穴タイプ7つ穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11610533
2023-08-10
用途:
材木の研磨
文吉堂 様 (製造業)

研磨能力とコストパフォーマンスから、オービタルサンダーにはこれ一択の優れモノです。お薦めです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする