ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の マジックディスク・サンディングペーパー
ノートン(サンゴバン)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
NORTON 125D A275用7穴バックアップパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11610594
品番
2DP125DA275G4BUP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
外径(mm)
125
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
トラスコ品番
857-1523
種別
マジック式
色
黒
質量(g)
100
穴タイプ
7つ穴