YD-350GZ4(延長10m)セット フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GZ4セット パナソニックコネクト 11611242

フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GZ4セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
この商品はセット内容が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
溶接電源:YD-350GZ4、送給装置:YW-35DH1、ト-チ:YT-35CS4TAB、調整器:YX-25AD1、延長10M:YV-310GZ4A、コントローラー:YD-00DHR1
注文コード
11611242
品番
YD-350GZ4(延長10m)セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
¥1,698,000
セット内容
溶接電源:YD-350GZ4、送給装置:YW-35DH1、ト-チ:YT-35CS4TAB、調整器:YX-25AD1、延長10M:YV-310GZ4A、コントローラー:YD-00DHR1
適合
【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0..9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)
52
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)
DC350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×550×640
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間
【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
17.7以上(商用電源の場合)、35.4以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)
(出力)DC30~350
最高無負荷電圧(V)
DC78
定格出力電圧(V)
DC36
ヒューズ容量(A)
60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)
定格使用率 [10分周期] (%)
60
溶接方法
CO2/MAG/MIG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能
50チャンネル 記憶・再生
定格入力
17.7kVA(16.0kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC12~36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする