- 塗ってはがせる!ラバーペイント S DESIGN 11611705

 

- 塗ってはがせる!ラバーペイント S DESIGN 11611705 - 塗ってはがせる!ラバーペイント S DESIGN 11611705 - 塗ってはがせる!ラバーペイント S DESIGN 11611705 - 塗ってはがせる!ラバーペイント S DESIGN 11611705

塗ってはがせる!ラバーペイント

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1000mL) 注文コード11611705 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

塗ったあとに剥がせるラバースプレーです。
カラーチェンジの他にキズやヨゴレ防止・すべり止め・静電気防止にも効果有りです。

用途
工具の取っ手、ドアノブ、自転車、車のホイール、ボンネット、キッチンまわりや作業台の天板等。
様々な場所、材質の製品に使用可能。
塗って剥がせるので塗装の練習に。
タイプ液体 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 マットレッド 耐熱温度(℃)-35〜100(通常の使用環境) 適合材鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等 塗布面積(m2)約5(150%希釈) 希釈剤ウレタンシンナー 危険等級V 耐久性180日〜 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 希釈率(%)100〜150 特性静電気防止 乾燥時間【夏期】20〜30分、【冬期】40分〜1時間 危険物の性状非水溶性
注意
※スプレーガンでお使いください。推奨口径1.3mmです。
※1度目バラ吹き後約15分、2回目厚塗り後約10〜15分、3回目以降約15〜20分程度の3回塗り推奨。完全乾燥約4時間程度。
※ゴミ・ホコリ等の付かない場所でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11611696
2020-02-20
用途:
バイクの塗装
株式会社 グローイング 様 (卸売・小売業)

試し塗りとして使うにはいいのですが、その割にはお値段がちょっと高い。
ただ塗ったもののイメージがはっきりわかり本塗りまえに使うのは良かったです。

対象商品:
11611687
2018-08-16
用途:
製品パレットの保護シート代わりに使用!
安田金属工業株式会社 様

保護シートより薄い保護膜を作れるので助かります。価格がもう少し安いとさらに嬉しいです!

対象商品:
11611714
2018-11-01
用途:
塗装の上塗りに。
有限会社 サロンド トミー 様 (サービス業)

塗装した上塗りに使用したのですが、ちょっと臭いのが閉口しました、又目がしばしばするのでこれが気になります。

2人が参考にしています
対象商品:
11611687
2015-03-20
用途:
自動車塗装

家庭用小型コンプレッサーと安物スプレーガンで初めて塗装しましたが、けっこうキレイに塗れました。ウレタンシンナー1リットルで希釈し前後バンパーと左右面を塗りましたが、塗料が足りませんでした。
セダンを全塗装するなら3缶は必要だと思います。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする