曜日別特売
1303 マイレットmini-10 3個セット まいにち(Mylet) 11611854

 

1303 マイレットmini-10 3個セット まいにち(Mylet) 11611854
1303 マイレットmini-10 3個セット まいにち(Mylet) 11611854
1303 マイレットmini-10 3個セット まいにち(Mylet) 11611854

マイレットmini-10 3個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10回分×3箱)注文コード11611854品番1303
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

企業やご家庭などの防災備蓄に役立つ災害用の簡易トイレ30回分セットです。
コンパクトサイズなので省スペースで備蓄可能です
大便、小便に対応しております
抗菌、消臭に優れているので衛生的です
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です
10年間保存可能です
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで備蓄していただいております
1人1日5回を目安とすれば約6名が1日分必要となる備蓄量です
ご家庭であれば、2名 約3日分の備蓄量です

用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会・マンション備蓄使用可能回数30回分セット内容抗菌性凝固剤(7g)10袋×3、排便袋(PE製黒)10袋×3、持ち運び袋(PE製白)10袋×3、ポケットティッシュ2個×3質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×165×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする