曜日別特売
RNY-308 2.6mm ステンレス溶接棒  RNY-308 タセト 11612904

RNY-308 2.6mm ステンレス溶接棒  RNY-308 タセト 11612904
RNY-308 2.6mm ステンレス溶接棒  RNY-308 タセト 11612904

ステンレス溶接棒 RNY-308

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2kg)
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)300
内容量1箱(2kg)注文コード11612904品番RNY-308 2.6mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。

棒径(Φmm)2.6棒長(mm)300電流範囲(A)下向/50~90、立向・上向/45~80棒端色:黄備考認定:NK、ABS、NVJIS規格ES308-16AWS規格E308-16該当
注意
※使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。
※粒間腐食を低減させるため、できるだけ低電流を用いて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11612904
2022-02-05
用途: 個人の趣味で工作物や修理の溶接にときたま利用させて頂きます。
その他業種

40数年この商品を
使わせて頂いておりますが手頃で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする