ステンレス溶接棒 RNY-308

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11612913 品番 RNY-308 3.2mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/80〜120、立向・上向/65〜110 棒端色:黄 備考認定:NK、ABS、NV JIS規格ES308-16 AWS規格E308-16該当
注意
※使用前に150℃〜200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。
※粒間腐食を低減させるため、できるだけ低電流を用いて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11612904
2022-02-05
用途:
個人の趣味で工作物や修理の溶接にときたま利用させて頂きます。
その他業種

40数年この商品を
使わせて頂いておりますが手頃で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする