画像準備中

ステンレス溶接棒 RNY-308L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2kg) 棒径(Φmm)2 注文コード11612947 品番RNY-308L 2.0mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

タセトRNY308Lは、溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固溶化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。

棒径(Φmm)2 棒長(mm)250 電流範囲(A)下向/40〜50、立向、上向/35〜60 JIS規格ES308L-16 AWS規格E308L-16該当
注意
※使用前に150℃〜200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする