ステンレス溶接棒 RNY-308L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11612965 品番 RNY-308L 3.2mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タセトRNY308Lは、溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固溶化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/80〜120、立向・上向/65〜110 端面/赤色 JIS規格ES308L-16 AWS規格E308L-16該当
注意
※使用前に150℃〜200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする