画像準備中

ステンレス溶接棒 RNY-316

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11613026 品番 RNY-316 4.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タセトRNY316は、国内で最も古くから用いられてきた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸・亜硫酸・りん酸及び塩類に対する耐食性は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)の板・鋳造品などと同等以上で、耐割れ性も良好です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/110〜150、立向・上向/85〜135 JIS規格ES316-6 AWS規格E316-16該当
注意
※使用前に150℃〜200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※熱影響部の炭化物析出を防ぐため低電流で溶接して下さい。また、溶接後の熱処理も避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする