画像準備中

ステンレス溶接棒 RNY-309L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2kg) 棒径(Φmm)2 注文コード11613148 品番RNY-309L 2.0mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

タセトRNY309Lは、低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410、430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

棒径(Φmm)2 棒長(mm)250 電流範囲(A)下向/40〜50、立向、上向/35〜60 JIS規格ES309L-16 AWS規格E309L-16該当
注意
※使用前に150℃〜200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする