画像準備中

ステンレス溶接棒 RNY-310

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11613236 品番 RNY-310 5.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

タセトRNY310は、AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

棒径(Φmm)5 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/150〜200 JIS規格ES310-16 AWS規格E310-16該当
注意
※使用前に150℃〜200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※高温割れの発生を避けるため、過大電流での使用や過度のウィービングは避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする