タセト
タセトの 溶接ワイヤー
タセトの 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-316
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
11613482
品番
MG-316 0.9mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー種類
ソリッド
用途
SUS316用
ワイヤー径(Φmm)
0.9
JIS規格
YS316
AWS規格
ER316該当