タセト
タセトの 溶接ワイヤー
タセトの 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-316
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
11613498
品番
MG-316 1.2mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー種類
ソリッド
用途
SUS316用
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
YS316
AWS規格
ER316該当