タセト
タセトの 溶接ワイヤー
タセトの 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-316L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
11613534
品番
MG-316L 1.2mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ワイヤー種類
ソリッド
用途
SUS316L用
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
YS316L
AWS規格
ER316L該当