商品レビューを投稿する内容量1箱(12.5kg)注文コード11614058品番GFW-309LX 1.2mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来1.2mmワイヤでは溶接が困難であった 3mm 以下の板厚への適用も可能です。