ステンレス TIG棒 TG-316

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
棒径(Φmm)2.6
内容量1箱(5kg)注文コード11614304品番TG-316 2.6mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。

棒径(Φmm)2.6棒長(mm)1000JIS規格YS316AWS規格ER316該当電流範囲(A)100~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする