画像準備中

ステンレス TIG棒 TG-309Mo

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11614663 品番 TG-309Mo 1.2mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。

棒径(Φmm)1.2 棒長(mm)1000 JIS規格YS309Mo AWS規格ER309Mo該当 電流範囲(A)50〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする