画像準備中

ステンレス TIG棒 TG-309MoL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11614776 品番 TG-309MoL 2.6mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。

棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)1000 JIS規格YS309LMo AWS規格ER309LMo該当 電流範囲(A)100〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする