画像準備中

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) ワイヤー径(Φmm)1.6 注文コード11617725 品番NFG-308L 1.6Φ×12.5kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はワイヤー径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途SUS304L及びSUS304の溶接。 線径(Φmm)1.6 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当 ワイヤー種類フラックス入り

商品説明動画

【ステンレス溶接】NFG 308LPで縦向き溶接が綺麗にできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする