曜日別特売
NFG-308L 0.8Φ×5kg フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L ニツコー熔材工業 11617734

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
線径(Φmm)0.8
ワイヤー径(Φmm)0.8
内容量1箱(5kg)注文コード11617734品番NFG-308L 0.8Φ×5kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。

用途
SUS304L及びSUS304の溶接。
ワイヤー径(Φmm)0.8線径(Φmm)0.8JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り

商品説明動画

【ステンレス溶接】NFG 308LPで縦向き溶接が綺麗にできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする