フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11617743 品番 NFG-308L 0.9Φ×5kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。

ワイヤー径(Φmm)0.9 用途SUS304L及びSUS304の溶接。 線径(Φmm)0.9 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品説明動画

【ステンレス溶接】NFG 308LPで縦向き溶接が綺麗にできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする