画像準備中

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LW

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード11617987 品番NFG-309LW 0.8Φ×5kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LWタイプは溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードが得られるステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。
溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードです。アークが非常にソフトで安定した溶接が可能です。スパッタが少なく細かいため、母材への付着がほとんどありません。スラグの除去が簡単です。

ワイヤー径(Φmm)0.8 用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。ステンレス鋼と軟鋼の接合等。 線径(Φmm)0.8 JIS規格Z3323 TS309L-FB0 AWS規格A5.22 E309LT0-1,4 該当 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする